GE LIGHTING 45R20/RVL/120V izzólámpa R20 45w | AC2ZXL 2PLK7

GE LIGHTING 45R20/RVL/120V izzólámpa R20 45w

Tétel: AC2ZXL Modell: 45R20/RVL/120VKereszthivatkozás: 2PLK7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam1000/2600 óra.
Átlagos élet1000/2600 óra.
Alap típusaKözepes csavar (E26)
Sugárzási szög25 fok
Izzó átmérője2-1 / 2 "
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2800K
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek250
Lámpa megnevezése45R20 / RVL
Lámpa átmérője2.5 "
Lámpa befejezéseReveal (R) Clear
Lámpa alakjaR20
Lámpa típusaReflektor-R / BR
FényeloszlásÁrvíz
Lumens250
Max. Teljes hossz3 5 / 16 "
A lámpa általános alakjaR
Elsődleges alkalmazásFedett
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség130/120
Watts45

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8539228040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Reveal (R)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 45R20/RVL/120V izzólámpa R20 45w