GE LIGHTING 250R40 / 1 / STG R40 izzólámpa 250w | AA9NBZ 1E295

GE LIGHTING 250R40/1/STG izzólámpa R40 250w

Tétel: AA9NBZ Modell: 250R40/1/STGKereszthivatkozás: 1E295

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzó hőforrás
Átlagos élettartam54 "
Átlagos élet5000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes csavar (E26)
Izzó átmérője5"
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2500K
Kezdeti lumenek2150
Lámpa megnevezése250R40 / 1 / STG PQ6
Lámpa átmérője5"
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaR40
Lámpa típusaReflektor-R / BR
FényeloszlásÁrvíz
Lumens2150
Max. Teljes hossz6 9 / 16 "
A lámpa általános alakjaR
Elsődleges alkalmazásHő lámpák
Széttörő ellenállásIgen
TörésállóIgen
Feszültség120
Watts250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8539294000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Infravörös

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 250R40/1/STG izzólámpa R40 250w