Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GATES SPC3550 Metrikus ékszíj Spc 3550mm | AB2RVR 1NJX5

GATES SPC3550 Metrikus ékszíj Spc 3550mm

Raktáron
Tétel: AB2RVR Modell: SPC3550Kereszthivatkozás: 1NJX5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€230.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus ékszíj
Öv típusaSPC
Építéscsomagolt
Ipari számSPC3550
AnyagElasztomer vegyület rugalmas kötéssel ellátott húzózsinórokkal
Bordák száma1
Külső hossz3550mm
Temp. Hatótávolság-30 foktól 140 fokig F
Vastagság18mm
Felső szélesség22mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.422
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód4010391000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számKülső hosszÁr
GATES SPC7500 Metrikus ékszíj Spc 7500mm | AB2RUJ 1NJT8 SPC7500SPC75007500mm€428.80
GATES SPC4000 Metrikus ékszíj Spc 4000mm | AB2RUQ 1NJU5 SPC4000SPC40004000mm€245.32
GATES SPC4250 Metrikus ékszíj Spc 4250mm | AB2RVQ 1NJX4 SPC4250SPC42504250mm€260.49
GATES SPC5000 Metrikus ékszíj Spc 5000mm | AB2RWF 1NJZ2 SPC5000SPC50005000mm€303.94
GATES SPC6000 Meterikus ékszíj SPC 6000mm | AG9GFX 1NJW3 SPC6000SPC60006000mm€330.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GATES SPC3550 Metrikus ékszíj Spc 3550mm
€230.36 /Mértékegység