GATES F 1 3/8 persely sorozat F furatátmérő 1.375 In | AB2RGQ 1NGH6

GATES F 1 3/8 persely F sorozatú furatátmérő 1.375 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2RGQ Modell: F 1 3/8Kereszthivatkozás: 1NGH6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€607.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan levehető persely
Csavar kör Dia.5.625 "
Csavar mérete9/16-12" x 3-5/8"
Furatpersely-sorozatF
Fura Dia.1.375 "
Hossz3.75 "
SAE fokozat5
elvékonyodó3/4 "per ft

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.4825
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8483902000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Ár
GATES F 1 11/16 persely sorozat F furatátmérő 1.688 In | AB2RGP 1NGH2 F 1 11/161-11 / 16 "€518.06
GATES F 1 5/8 persely sorozat F furatátmérő 1.625 In | AB2RGR 1NGH7 F 1 5/81.625 "€607.57
GATES F 1 7/8 persely sorozat F furatátmérő 1.875 In | AB2RGT 1NGH9 F 1 7/81.875 "€582.75
GATES F 2 1/2 persely sorozat F furatátmérő 2.500 In | AB2RGU 1NGJ2 F 2 1/22.5 "€607.57
GATES F 2 15/16 persely sorozat F furatátmérő 2.938 In | AB2RGV 1NGJ7 F 2 15/162-15 / 16 "€462.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GATES F 1 3/8 persely F sorozatú furatátmérő 1.375 hüvelyk
€607.57 /Mértékegység