GATES 4695-0229

Tétel: AL6DFL Modell: 4695-0229
€130.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Termék részletek:

A Gates 4695-0229 sav-kémiai tömlő ideális korrozív folyadékok átvitelére ipari alkalmazásokban. Növeli a biztonságot és minimalizálja a folyadékkezelési műveletek állásidejét.

Jellemzők:

  • A Gates 4695-0229 Chem Master XLPE szivattyútömlő módosított polietilén szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a savaknak, vegyszereknek és oldószereknek, lehetővé téve a korrozív anyagok biztonságos szállítását a lebomlás vagy szennyeződés veszélye nélkül.
  • Ennek a Mustang vegyszertömlőnek a hőmérséklete -40 és 250 °F között van, és hatékonyan kezeli mind az alacsony, mind a magas hőmérsékletű folyadékokat.
  • EPDM burkolattal rendelkezik, amely rendkívül ellenálló az időjárással, ózonnal és UV-sugárzással szemben, így biztosítja a tömlő hosszú élettartamát és teljesítményét még zord kültéri körülmények között is.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Gates 4695-0229 savas vegyszertömlőt?

A.

  • Mielőtt csatlakoztatná a csatlakozót a tömlőhöz, győződjön meg arról, hogy a vége egyenesen van vágva, hogy elkerülje a csatlakozó szivárgását.
  • Hangsúlyozza a megfelelő méretű tömlők használatának fontosságát.
  • Kerülje a fedél csiszolását, kivéve, ha bizonyos hidraulikus tömlőcsatlakozók esetében ez szükséges, és tartózkodjon a tömlőcső megnagyobbításától a csatlakozóbetét elhelyezéséhez. Néha egy mellbimbótoló szerszám hasznos lehet a csatlakozó tömlőbe való beillesztéséhez.
  • Egyszerűsítse a tengelykapcsoló felszerelését, és minimalizálja a tömlő sérülésének kockázatát, ha kenőanyagokat használ a csatlakozóbetéteken és érvéghüvelyeken. Az ajánlott kenőanyagok közé tartozik a víz, a szappanoldat, a laktol vagy egy rész glicerin és 15 térfogatrész faalkohol keveréke.
  • Kőolaj-szállítási alkalmazásokra szánt tömlők esetében, ahol a tömlők végei szabaddá válnak a csatlakozók csatlakoztatása után, vigyen fel bőséges mennyiségű minőségi neoprén cementet vagy sellakot a végek tömítésére.

K. Hogyan kell karbantartani ezt a Mustang savas vegyszertömlőt?

A.

  • A tömlőt óvatosan kell kezelni, és óvni kell mindenféle visszaéléstől a szervizelés során. Kerülje a tömlő éles vagy koptató felületeken való áthúzását.
  • Legyen óvatos, nehogy a tömlő erős végterhelést szenvedjen. Győződjön meg arról, hogy a tömlőt a névleges üzemi nyomáson vagy az alatt használja, és minden nyomásváltozást fokozatosan kell bevezetni a túlzott túlfeszültség elkerülése érdekében.
  • Ne törje meg a tömlőt, és ne engedje, hogy a berendezés átfusson rajta. Ha nagy méretű tömlőket kezel, lehetőség szerint használjon dollyokat. Az olajszívás és -ürítés során használt nehéz tömlők esetében megfelelően elhelyezett hevedereket vagy szállítóberendezéseket kell használni a támogatáshoz.

K. Hogyan tesztelhető ez a Gates 4695-0229 savas vegyi tömlő?

A.

  • Időszakos ellenőrzésekre és hidrosztatikai tesztekre van szükség annak megállapítására, hogy a tömlő alkalmas-e a folyamatos üzemelésre.
  • Szemrevételezéssel ellenőrizze a tömlőt, hogy ellenőrizze, nincsenek-e meglazult burkolatok, megtörések, kidudorodások vagy puha foltok, mivel ezek az erősítés törésére vagy elmozdulására utalhatnak.
  • Alaposan vizsgálja meg a csatlakozókat vagy szerelvényeket, és ha a tömlő elmozdulását észleli a csatlakozókból, távolítsa el a tömlőt.
  • Az időszakos ellenőrzésnek tartalmaznia kell egy egyperces hidrosztatikai tesztet a tömlő ajánlott üzemi nyomásának 150%-án. Ne feledje, hogy a szövött, köpenyes tűzoltótömlő kivételt képez e szabály alól.
  • A hidrosztatikai teszt során győződjön meg arról, hogy a tömlő egyenes, nincs tekercsben vagy megtört helyzetben.
  • Vizsgálati közegként általában vizet használnak, és a vizsgálat után a tömlőt alkohollal át lehet öblíteni a maradék nedvesség eltávolítása érdekében.
  • Elengedhetetlen a rendszeres vizsgálati ütemterv betartása és az ellenőrzési jegyzőkönyvek vezetése.

K. Milyen előnyei vannak a hőre érzékeny, hőre lágyuló műanyag bilincs használatának?

A. Gates 32922 zsugorbilincs Hőérzékeny hőre lágyuló műanyagból készült a gyors és egyszerű rögzítés érdekében, és ellenáll a -40 és 302 fok közötti hőmérsékletnek.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GATES 4695-0229
€130.96 /Mértékegység