Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GATES 1615.3 / 4 Tl persely 1615 sorozat átmérője 3/4 hüvelyk | AE8UTR 6FLX8

GATES 1615.3/4 Tl persely 1615 sorozat átmérője 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE8UTR Modell: 1615.3/4Keresztszám: 6FLX8
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
€64.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaper-Lock perselyek
Csavar kör Dia.2.125 "
Csavar mérete3 / 8-16 "
Furatpersely-sorozat1615
Fura Dia.3 / 4 "
Hossz1.5 "
AnyagAcél
SAE fokozat5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5985
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8483902000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Ár
GATES 1615.7 / 8 Tl persely 1615 sorozat átmérője 7/8 hüvelyk | AE8UTT 6FLY0 1615.7/87 / 8 "€64.32
GATES 1615 1. Tl persely 1615 sorozat átmérője 1 In | AE8UTU 6FLY2 1615 1.1"€64.32
GATES 1615 1.1 / 8 Tl persely 1615 sorozat átmérője 1-1 / 8 In | AE8UTV 6FLY4 1615 1.1 / 81.125 "€64.32
GATES 1615 1.3 / 16 Tl persely 1615-es sorozat átmérője 1-3 / 16 In | AE8UTW 6FLY5 1615 1.3 / 161.187 "€62.21
GATES 1615 1.3/8 Tl persely 1615 sorozat Átmérő 1-3/8 In | AE8UTX 6FLY8 1615 1.3 / 81.375 "€64.32
GATES 1615 1.7 / 16 Tl persely 1615-es sorozat átmérője 1-7 / 16 In | AE8UTY 6FLY9 1615 1.7 / 161.437 "€62.39
GATES 1615 1.1/2 Tl persely 1615 sorozat Átmérő 1-1/2 In | AE8UTZ 6FLZ0 1615 1.1 / 21.5 "€62.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GATES 1615.3/4 Tl persely 1615 sorozat átmérője 3/4 hüvelyk
€64.32 /Mértékegység