Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FÖKKÖNYÖK TÖMÍTÉSI TECHNOLOGIES 37555-0102 Tömítésgyűrű 2 hüvelykes szervetlen szálas szürke | AB3JTK 1TUY2

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0102 tömítőgyűrű 2 hüvelyk szervetlen szálszürke

Raktáron
Tétel: AB3JTK Modell: 37555-0102Kereszthivatkozás: 1TUY2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekSzürke
Belül Dia.2.375 "
AnyagSzervetlen rost
Max. Nyomás1200 psi
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.4.125 "
Temp. Hatótávolság-100-től 800 F-ig
Vastagság1 / 16 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód6815994070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságszínekBelül Dia.VastagságtípusTételAnyagMax. NyomásÁr
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0102 Tömítésgyűrű 2 hüvelykes Ptfe fehér | AB3JRQ 1TUW2 37045-0102-450 - 500 Ffehér2.375 "1 / 16 "GyűrűKarimás tömítésPTFE1200 psi€18.71
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1102 Tömítésgyűrű 2 hüvelykes Ptfe fehér | AB3JTA 1TUX2 37045-1102-450 - 500 Ffehér2.375 "1 / 8 "GyűrűKarimás tömítésPTFE1200 psi€36.48
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0102 Tömítőgyűrű 2 hüvelykes szintetikus szál kék | AB3JTV 1TUZ2 37760-0102-40-től 400 F-igKék és törtfehér2.375 "1 / 16 "GyűrűKarimás tömítésSzintetikus rost500 psi€5.88
FÖKKÖNYÖK TÖMÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK C000502001 Tömítésgyűrű 2 hüvelykes fém sárga | AB3KANCS 1TVA4 C000502001-320-től 950 F-igSárga, szürke szalaggal2.75 "11 / 64 "ANSI 150 fontos karimaSpirál sebfém tömítésFémmel megerősített-€10.48
FÖKKÖNYÖK TÖMÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK C000502003 Tömítésgyűrű 2 hüvelykes fém sárga | AB3JUV 1TVB7 C000502003-320-től 950 F-igSárga, szürke szalaggal2.75 "11 / 64 "ANSI 300/400/600 font súlyú karimaSpirál sebfém tömítésFémmel megerősített-€11.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0102 tömítőgyűrű 2 hüvelyk szervetlen szálszürke
€3.29 /Mértékegység