Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GARDNER BENDER PS-575 kábelkapocs, 3/4 hüvelykes, műanyag Romex, 500 pk | AE9RUM 6LVF3

GARDNER BENDER PS-575 kábelkapocs, 3/4 hüvelykes, műanyag Romex, 500 pk

Raktáron
Tétel: AE9RUM Típus: PS-575Kereszthivatkozás: 6LVF3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€42.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábeltűző
színekfehér
Használatra OnWood
Magasság1.25 "
AnyagMűanyag
Vezetékek száma1
Méret3 / 4 "
Szélesség1 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)16
HS-kód7317002000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHasználatra OnMagasságAnyagMéretSzélességÁr
GARDNER BENDER MS-150 kábelkapocs, 1/2 hüvelykes, acél Nm kábel, 100 pk | AE9RTY 6LVE0 MS-150FémWood1"Acél1 / 2 "11 / 16 "€4.05
GARDNER BENDER MS-550 kábelkapocs, 1/2 hüvelykes, acél Nm kábel, 500 pk | AE9RTZ 6LVE1 MS-550FémWood1"Acél1 / 2 "11 / 16 "€14.18
GARDNER BENDER MS-175 kábelkapocs, 9/16 hüvelykes, acél Nm kábel, 100 pk | AE9RUA 6LVE2 MS-175FémWood1.125 "Acél9 / 16 "3 / 4 "€3.75
GARDNER BENDER MS-575 kábelkapocs, 9/16 hüvelykes, acél Nm kábel, 500 pk | AE9RUB 6LVE3 MS-575FémWood1.125 "Acél9 / 16 "3 / 4 "€15.92
GARDNER BENDER MSI-150 kábelkapocs, 1/2 hüvelykes, acél, 100 pk | AE9RUC 6LVE4 MSI 150KékWood1"Acél1 / 2 "1"€9.62
GARDNER BENDER MSI-550 kábelkapocs, 1/2 hüvelykes, acél, 500 pk | AE9RUD 6LVE5 MSI 550KékWood1"Acél1 / 2 "1"€23.14
GARDNER BENDER PS-50 kábelkapocs, 1/2 hüvelykes, műanyag Romex, 50 pk | AE9RUE 6LVE6 PS-50fehérWood1.25 "Műanyag1 / 2 "7 / 8 "€4.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GARDNER BENDER PS-575 kábelkapocs, 3/4 hüvelykes, műanyag Romex, 500 pk
€42.70 /Mértékegység