FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH850-UPS-STAT Ups 850va 510w 120vac 1 fázis | AF7YRJ 23NT18

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH850-UPS-STAT Ups 850va 510w 120vac 1 fázis

Raktáron
Tétel: AF7YRJ Típus: PSH850-UPS-STATKereszthivatkozás: 23NT18

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,462.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUPS rendszer
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)8 perc / 2 perc
Vezetékhossz5 láb.
Mélység14 "
Kijelző típusaLED
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság6"
Hz50/60
Áramfelvétel12.0A
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésFal / Torony / Emelet
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15P
Kimenetek száma10
Kimeneti típus(5) UPS / túlfeszültség, (5) túlfeszültség
Kimeneti feszültség120 VAC
Fázis1
PortokHID USB, DB9 soros, RJ11, RJ45
Teljesítmény értékelése850VA
Átadási idő10 ms
UPS típusInteraktív vonal
Watts510W
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.8265
Hajó magassága (cm)16.05
Hajó hossza (cm)31.29
Hajószélesség (cm)41.28
HS-kód8504409540

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (Igen)
    • Fax / modemes vonal védelme (Igen)
    • Különleges jellemzők: Pure Sine Wave, AVR és GreenPower UPS, EMI/RFI szűrők, Szabotázsbiztos bekapcsológomb, Visszaállítható CB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH850-UPS-STAT Ups 850va 510w 120vac 1 fázis
€1,462.77 /Mértékegység