Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FULHAM RHA-UNV-226-C Cfl előtét Electr 120 - 277v 5-1 / 16inl | AG4ZLY 35JE74

FULHAM RHA-UNV-226-C Cfl Ballast Electr 120 - 277v 5-1/16inl

Raktáron
Tétel: AG4ZLY Modell: RHA-UNV-226-CKereszthivatkozás: 35JE74
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
€58.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCFL előtét
Előtétfaktor0.88 a 1.06
BallasztcsaládVersenyló
Előtét típusaElektronikus
Alap típusa4 Pin
Magasság1"
Bemeneti watt17 a 59
Hossz5 1 / 16 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.-22 fok F
Lámpák száma1 vagy 2
Power Factor0.98-nél nagyobb
Indítás típusaprogramozott
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120 a 277
Szélesség2 1 / 3 "
Vezeték típusaSeries of

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8504100000

Termék részletek:

    • F13BX lámpák száma (1 vagy 2)
    • F13DBX lámpák száma (0)
    • F18BX lámpák száma (2)
    • F18DBX lámpák száma (0)
    • F212D lámpák száma (1 vagy 2)
    • F26DBX lámpák száma (1 vagy 2)
    • F282D lámpák száma (1)
    • F282D / 4P lámpák száma (1)
    • F382D / 4P lámpák száma (1)
    • F39BX lámpák száma (1)
    • F40BX lámpák száma (0)
    • F50BX lámpák száma (0)
    • F55BX lámpák száma (0)
    • F5BX lámpák száma (0)
    • F7BX lámpák száma (0)
    • F9BX lámpák száma (0)
    • F162D lámpák száma (0)
    • F50T5 lámpák száma (0)
    • Különleges jellemzők: Aktív teljesítménytényező-korrekció, Élettartam (EOL) védelem, Automatikus újraindítás, Hidegindítási funkció, Univerzális feszültség
    • Almárka: RACEHORSE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FULHAM RHA-UNV-226-C Cfl Ballast Electr 120 - 277v 5-1/16inl
€58.10 /Mértékegység