FUJI ELECTRIC FRN015P11W-4UX Variable Frequency Drive 15 Hp 380-480v | AE4AYE 5HV50

FUJI ELECTRIC FRN015P11W-4UX változó frekvenciás meghajtó 15 LE 380-480v

Raktáron
Tétel: AE4AYE Modell: FRN015P11W-4UXKereszthivatkozás: 5HV50

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,882.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható frekvenciás meghajtó
Ellenőrzési módszerV / F vezérlés (szinuszos PWM vezérlés), dinamikus nyomaték-vektor vezérlés (szinuszos PWM vezérlés)
Mélység7.68 "
Kijelző típusaLED-ek, LCD-k
kijelzőkBemeneti feszültség, kimeneti amper, fordulat / perc, frekvencia vagy szállítószalag sebessége
HázIP40 / NEMA 1
Magasság10.24 "
input Frequency50 / 60 Hz
Bemeneti fázis AC3
Bemeneti feszültség380-480 VAC
Max. HP15
Max. Kimeneti erősítők23
Kimeneti frekvencia tartomány50 / 60 Hz
Kimeneti feszültség380-460 VAC
VédelemTúlterhelés, Túlfeszültség, Alacsony feszültség, Bemeneti fázis veszteség, Túlmelegedés, Rövidzárlat, Földzavar, Motor túlterhelése, DB ellenállás túlmelegedése, Leállás megakadályozása, Kimeneti fázis veszteség, Motorvédelem PTC termisztorral, Automatikus visszaállítás
Induló nyomaték50%
Szélesség8.66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.89
Hajó magassága (cm)29.97
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód8504404000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Kimeneti fázis AC (3)

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségMélységKijelző típusaVédelemInduló nyomatékSzélességHázMagasságÁr
FUJI ELECTRIC FRN0001C2S-6U frekvenciaváltó 1/8 LE 115vac | AD2ZPC 3XA37 FRN0001C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDTúlfeszültség, túláram, bejövő túlfeszültség, feszültség alatt, bemeneti fázis veszteség, kimeneti fázis veszteség, túlmelegedés, túlterhelés-3.15 "IP204.72 "€305.38
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-6U frekvenciaváltó 1/4 LE 115vac | AD2ZPD 3XA38 FRN0002C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDTúlfeszültség, túláram, bejövő túlfeszültség, feszültség alatt, bemeneti fázis veszteség, kimeneti fázis veszteség, túlmelegedés, túlterhelés-3.15 "IP204.72 "€314.91
FUJI ELECTRIC FRN0003C2S-6U frekvenciaváltó 1/2 LE 115vac | AD2ZPE 3XA39 FRN0003C2S-6U200-230 VAC4.53 "LEDTúlfeszültség, túláram, bejövő túlfeszültség, feszültség alatt, bemeneti fázis veszteség, kimeneti fázis veszteség, túlmelegedés, túlterhelés-3.15 "IP204.72 "€351.52
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-4U frekvenciaváltó 1/2 LE 380-480v | AD2ZPF 3XA40 FRN0002C2S-4U380-460 VAC4.53 "LEDTúlfeszültség, túláram, bejövő túlfeszültség, feszültség alatt, bemeneti fázis veszteség, kimeneti fázis veszteség, túlmelegedés, túlterhelés-4.33 "IP205.12 "€497.08
FUJI ELECTRIC FRN0004C2S-4U frekvenciaváltó 1 LE 380-480v | AD2ZPG 3XA41 FRN0004C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDTúlfeszültség, túláram, bejövő túlfeszültség, feszültség alatt, bemeneti fázis veszteség, kimeneti fázis veszteség, túlmelegedés, túlterhelés-4.33 "IP205.12 "€497.78
FUJI ELECTRIC FRN0005C2S-4U frekvenciaváltó 2 LE 380-480v | AD2ZPH 3XA42 FRN0005C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDTúlfeszültség, túláram, bejövő túlfeszültség, feszültség alatt, bemeneti fázis veszteség, kimeneti fázis veszteség, túlmelegedés, túlterhelés-4.33 "IP205.12 "€581.09
FUJI ELECTRIC FRN0007C2S-4U frekvenciaváltó 3 LE 380-480v | AD2ZPJ 3XA43 FRN0007C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDTúlfeszültség, túláram, bejövő túlfeszültség, feszültség alatt, bemeneti fázis veszteség, kimeneti fázis veszteség, túlmelegedés, túlterhelés-4.33 "IP205.12 "€643.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN015P11W-4UX változó frekvenciás meghajtó 15 LE 380-480v
€4,882.19 /Mértékegység