Cookie-kat és hasonló eszközöket használunk, amelyek szükségesek a vásárláshoz és a vásárlási élmény fokozásához. Arra is használjuk őket, hogy megértsük, hogyan használják az ügyfelek a szolgáltatásainkat (például a helyszíni látogatások mérésével), hogy javíthassunk. Elolvashatja a mi Cookie-k használata további információért.
Szigorúan szükséges cookie-k
Mindig aktív
Ezek a sütik teszik lehetővé weboldalunk működését. Ide tartoznak a személyes adatok naplózása, például bejelentkezési/regisztrációs vagy fiókadatok, böngészőinformációk, képek és videók, valamint a bevásárlókosár utazása.
Ezen túlmenően optimalizálási sütiket használunk weboldalunk új funkcióinak és dizájnjának tesztelésére. Az összegyűjtött információk segítenek nekünk weboldalunk és ügyfeleink élményének javításában.
Hirdetés
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy megértsük hirdetéseink teljesítményét és relevanciáját, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg más webhelyeken és a közösségi médiában, nyomon kövessük, mikor érkezett oldalunkra egy elismert harmadik fél leányvállalatának webhelyéről, és nyomon követhetjük, hogy Ön vásárolt az Ön számára megjelenített hirdetések alapján.
ajánlások
Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott termék- és tartalomajánlásokat adjunk, hogy a böngészési élményt relevánsabbá tegyük az Ön számára.
Funkcionalitás
Ezeket a sütiket vásárlói felmérések és visszajelzések biztosítására, a keresési eredmények javítására, valamint a weboldalunk tartalmának közösségi médiában való megosztására használjuk.
Elemzések
Ezek a cookie-k segítenek nekünk weboldalunk fejlesztésében azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentenek a használatáról.
Átlagos szállításra nem jogosult.Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.
€1,581.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Változtatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jelet
Igen
Állítható gyorsítási idő
3600 sec.
Állítható lassítási idő
3600 sec.
Vezérlő típusa
Kezelő / távirányító
Mélység
8.46 "
Digitális kijelzés
Igen
Kijelző típusa
LED
kijelzők
RPM
dinamikus fékezési
Igen
Ház
NEMA 1
Magasság
10.24 "
input Frequency
50 / 60 Hz
Bemeneti fázis AC
3
Bemeneti feszültség
380-480 VAC
Billentyűzár zárolása
Igen
Max. HP
10
Max. Kimeneti erősítők
13
Kimeneti frekvencia tartomány
0.1 a 120 Hz
Kimeneti feszültség
380-480 VAC
Védelem
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Start / Stop vezérlés
Programozható
Induló nyomaték
200%
Nyomaték @ 1 Hz
200%
Szélesség
8.66 "
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
6.9975
Hajó magassága (cm)
32.26
Hajó hossza (cm)
34.54
Hajószélesség (cm)
29.97
HS-kód
8504404000
Származási ország
CN
Termék részletek:
A Fuji Electric FRN010F1S-4U változtatható frekvenciájú meghajtót ipari gyártásban, HVAC- és vízkezelési alkalmazásokban használják az elektromos motorok fordulatszámának szabályozására. Javítja az energiahatékonyságot és a folyamatvezérlést a motor fordulatszámának igény szerinti beállításával.
Jellemzők:
Ez a NEMA 1-besorolású, változtatható frekvenciájú meghajtó fokozott védelmet biztosít a kihívást jelentő környezeti tényezőkkel szemben.
Lehetővé teszi a kényelmes vezérlést billentyűzetről és távirányítóról egyaránt, amelyek mindegyike digitális kiolvasással rendelkezik, megkönnyítve a sokoldalú kezelést.
Ez a meghajtó átfogó kijelzővel rendelkezik a legfontosabb mutatókról, beleértve a kimeneti frekvenciát, a kimeneti áramot és a kimeneti feszültséget az értékes információk és az optimális felügyelet érdekében.
Megjeleníti a releváns adatokat, például a riasztási kódot, a menü- és a funkciókód információkat a kezelés megkönnyítése érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom a Fuji Electric FRN010F1S-4U frekvenciaváltót?
A.
Puha, száraz ronggyal óvatosan törölje le a meghajtó külsejét a por és szennyeződés eltávolításához.
Kerülje a víz vagy súroló hatású anyagok használatát a tisztítási folyamat során.
Rendszeresen ellenőrizze a meghajtót, hogy nincs-e rajta kopás, laza csatlakozás vagy rendellenes állapot.
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a frekvenciaváltó kiválasztásakor?
A.
Motor kompatibilitás és műszaki adatok
A motornak megfelelő teljesítmény
Sokoldalú vezérlési lehetőségek
Energiatakarékos funkciók
Telepítési feltételek, szabványok és tanúsítványok
K. Mikor cseréljem ki ezt a frekvenciaváltót?
A.
Cserélje ki, ha visszatérő vagy a teljesítményt befolyásoló hibák vannak.
Frissítsen, ha a technológia elavult és akadályozza a rendszer hatékonyságát.
Fontolja meg a cserét, ha a meghajtó hatástalanná válik, vagy nem éri el az energiatakarékossági célokat.
Cserélje ki, ha a rendszerkövetelmények túllépik a meghajtó képességeit.
Tervezze meg a cserét, amikor a meghajtó eléri várható élettartama végét.