Cookie-kat és hasonló eszközöket használunk, amelyek szükségesek a vásárláshoz és a vásárlási élmény fokozásához. Arra is használjuk őket, hogy megértsük, hogyan használják az ügyfelek a szolgáltatásainkat (például a helyszíni látogatások mérésével), hogy javíthassunk. Elolvashatja a mi Cookie-k használata további információért.
Szigorúan szükséges cookie-k
Mindig aktív
Ezek a sütik teszik lehetővé weboldalunk működését. Ide tartoznak a személyes adatok naplózása, például bejelentkezési/regisztrációs vagy fiókadatok, böngészőinformációk, képek és videók, valamint a bevásárlókosár utazása.
Ezen túlmenően optimalizálási sütiket használunk weboldalunk új funkcióinak és dizájnjának tesztelésére. Az összegyűjtött információk segítenek nekünk weboldalunk és ügyfeleink élményének javításában.
Hirdetés
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy megértsük hirdetéseink teljesítményét és relevanciáját, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg más webhelyeken és a közösségi médiában, nyomon kövessük, mikor érkezett oldalunkra egy elismert harmadik fél leányvállalatának webhelyéről, és nyomon követhetjük, hogy Ön vásárolt az Ön számára megjelenített hirdetések alapján.
ajánlások
Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott termék- és tartalomajánlásokat adjunk, hogy a böngészési élményt relevánsabbá tegyük az Ön számára.
Funkcionalitás
Ezeket a sütiket vásárlói felmérések és visszajelzések biztosítására, a keresési eredmények javítására, valamint a weboldalunk tartalmának közösségi médiában való megosztására használjuk.
Elemzések
Ezek a cookie-k segítenek nekünk weboldalunk fejlesztésében azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentenek a használatáról.
A termék sima szállítással is elérhető.Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.
€1,704.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Változtatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jelet
0-10 VDC, 4-20 mA
Állítható gyorsítási idő
0.01–6000 mp.
Állítható lassítási idő
0.01–6000 mp.
Mélység
6.22 "
Digitális kijelzés
Igen
Kijelző típusa
LED
kijelzők
Hajtás feszültség
dinamikus fékezési
Belső fékaprító áramkör
Ház
NEMA 1
Magasság
9.05 "
input Frequency
50 / 60Hz
Bemeneti fázis AC
3
Bemeneti feszültség
460 VAC
Billentyűzár zárolása
Igen
Max. HP
10
Max. Kimeneti erősítők
17.5
Kimeneti frekvencia tartomány
0 a 400 Hz
Kimeneti feszültség
460 VAC
Védelem
IP20
Start / Stop vezérlés
Programozható
Induló nyomaték
150%
Nyomaték @ 1 Hz
150%
Szélesség
7.09 "
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
4.4325
Termék részletek:
A Fuji Electric FRN0022E2S-4 GB frekvenciaváltót hatékony energiafogyasztást és testreszabott motorteljesítményt igénylő rendszerekben használják. Ideális szállítószalagokhoz, szivattyúkhoz, ventilátorokhoz vagy egyéb gépekhez, hogy optimalizálják a működést a motor frekvenciájának és feszültségének beállításával.
Jellemzők:
A Fuji Electric FRN0022E2S-4 GB változtatható frekvenciájú meghajtó dinamikus nyomatékvektor-vezérléssel rendelkezik, amely a motor terhelése alapján optimalizálja a teljesítményt a pontos és hatékony teljesítmény érdekében.
Ez a változtatható frekvenciájú hajtás számos üzemmóddal rendelkezik, beleértve a V/F vezérlést, a dinamikus nyomatékvektor vezérlést és az érzékelő nélküli vektorvezérlést, rugalmasságot kínálva a különféle motorvezérlési alkalmazásokhoz.
Állítható gyorsítási és lassítási időt kínál 0.00 és 6000 másodperc között, lehetővé téve a testreszabott vezérlést az adott működési követelményeknek megfelelően.
Ez a változtatható frekvenciájú hajtás 10 LE maximális kimeneti teljesítményt kínál, így alkalmas a jelentős motorteljesítményt igénylő alkalmazásokhoz.
Fékcsopperrel rendelkezik, amely javítja az irányítást lassítás közben, és biztosítja a hatékony fékezési képességet.
A meghajtó távoli billentyűzetet és kommunikációs opció adaptert tartalmaz a kényelmes vezérléshez és felügyelethez, lehetővé téve a felhasználók számára a beállítások testreszabását és a valós idejű adatok elérését.
Távérintkezőkön keresztül fogadja a bemeneti vezérlőjeleket, rugalmasságot biztosítva a külső vezérlés integrációjában, valamint jelszóval ellátott billentyűzetzárral rendelkezik a fokozott biztonság és vezérléshez való hozzáférés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan járulnak hozzá az állítható gyorsulási és lassulási idők a frekvenciaváltó testreszabásához?
A. Az állítható gyorsítási és lassítási idők lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy személyre szabják a motor fel- vagy lefutási sebességét. Ez a testreszabás elengedhetetlen ahhoz, hogy a hajtást az adott működési igényekhez igazítsák, és megelőzzék a hirtelen rázkódásokat vagy leállásokat.
K. Hogyan dolgozza fel a VFD a bemeneti vezérlőjeleket, és hogyan járul hozzá a külső vezérlés integrálásához?
V. A VFD távérintkezőkön keresztül fogadja a bemeneti vezérlőjeleket, rugalmasságot biztosítva a külső vezérlés integrációjához és a más rendszerekkel vagy külső vezérlőkkel való zökkenőmentes integrációhoz az összehangolt működés érdekében.
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba