FRIGIDAIRE FHWC3025MW páraelszívó 120v 1.07a 60hz 7 hüvelyk átmérő | AG2CAH 31EV53

FRIGIDAIRE FHWC3025MW páraelszívó 120v 1.07a 60hz 7 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AG2CAH Típus: FHWC3025MWKereszthivatkozás: 31EV53

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€331.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHood motorháztető
erősítők1.06
színekfehér
Mélység18-5 / 8 "
Csatorna nyitása7 "átmérő
Magasság5"
Hz60
Lakossági kereskedelmiLakó
típusVízszintesen vagy függőlegesen szellőző, állítható sebesség
Feszültség120
Szélesség568608 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.39
Hajó magassága (cm)56.39
Hajó hossza (cm)80.52
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8416200080

Termék részletek:

    • Légszállítás (CFM) (220)
    • High Speed ​​Sones (5.8)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
FRIGIDAIRE FHWC3025MS páraelszívó 120v 1.06a 60hz 7 hüvelyk átmérő | AG2CAG 31EV52 FHWC3025MSRozsdamentes acél€381.77
FRIGIDAIRE FHWC3025MB páraelszívó 120v 1.08a 60hz 7 hüvelyk átmérő | AG2CAJ 31EV54 FHWC3025MBFekete€320.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIGIDAIRE FHWC3025MW páraelszívó 120v 1.07a 60hz 7 hüvelyk átmérő
€331.13 /Mértékegység