FRIGIDAIRE FHWC282WB2 ablakos klíma, 28000 BTUH, csak hűtés, 230VAC, 3180W

Raktáron
Cikkszám: CH6PFN Típus: FHWC282WB2Kereszthivatkozás: 61DD93

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,374.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAblak légkondicionáló
Légáramlás iránya6 út
erősítők14.7A
Terület (Négyzet-Ft.)1400–1500 XNUMX négyzetláb.
színekfehér
Kompresszor típusagörgős
Vezérlő típusaElektronikus
Hűtési kapacitás28000 BTUH
Páramentesítési arány9.5 pont/óra.
Mélység26 1 / 2 "
VámértékLakossági fokozat
Magasság18 5 / 8 "
Hz60 Hz
Max. Falvastagság10 "
NEMA konfigurációLCDI, 6-30P
Sebességek száma3
ÜzemmódCsak hűtés
Tápkábel hossza5 ft.
Hűtőközeg típusaR-32
Hangszint63 dBA
Feszültség230V AC
Watts3180W
Szélesség26 1 / 2 "
ablak magasság19 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Származási országSvájc

Termékváltozatok

TermékekModellHűtőközeg típusaerősítőkTerület (Négyzet-Ft.)HangszintFeszültségWattsSzélességablak magasságÁr
FRIGIDAIRE FFRS08221 Slider Casement Window légkondicionáló, 8000 BtuH hűtés, fehér | CD2KZC 45RK41 FFRS08221R-410A7.0--115 VAC76014.5 "-€1,044.57
FRIGIDAIRE FFRE153WA1 Ablak klíma, 15100 BTUH, Csak hűtés, 115VAC, 1280W | CH6PFE 61DD90 FFRE153WA1R-329.35A550–700 XNUMX négyzetláb.52 dBA, 53 dBA, 56 dBA115V AC1280W23 5 / 8 "18 1 / 2 "€1,115.18
FRIGIDAIRE FHWC183WB2 ablakklíma, 18000 BTUH, Csak hűtés, 230VAC, 1510W | CH6PFL 61DD91 FHWC183WB2R-327.6A700–1000 XNUMX négyzetláb.58 dBA230V AC1510W23 5 / 8 "18 1 / 2 "€1,057.34
ajánlatkérés
FRIGIDAIRE FHWC253WB2 ablakklíma, 25000 BTUH, Csak hűtés, 230VAC, 2410W | CH6PFM 61DD92 FHWC253WB2R-3213A1400–1500 XNUMX négyzetláb.62 dBA230V AC2410W26 1 / 2 "19 1 / 2 "€1,219.10
ajánlatkérés
FRIGIDAIRE FHWH082WA1 Ablak klíma, 8000 BTUH, 115VAC | CH6PFR 61DD94 FHWH082WA1R-410A12A, 6.6A, 7.1A300–350 XNUMX négyzetláb.57 dBA115V AC750 / 817 / 1220W22 5 / 8 "16 1 / 2 "€1,033.16
FRIGIDAIRE FFRE103WA1 ablakklíma, 10000 BtuH, 400 - 450 sq ft, 115VAC - LCDI, 5-15P, Fix, 12 | CP6GAW 61DD88 FFRE103WA1--------€730.16
FRIGIDAIRE FFRE123WA1 ablakklíma, 12000 BtuH, 450 - 550 sq ft, 115VAC - LCDI, 5-15P, Fix, 12 | CP6GAX 61DD89 FFRE123WA1--------€843.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIGIDAIRE FHWC282WB2 ablakos klíma, 28000 BTUH, csak hűtés, 230VAC, 3180W
€1,374.39 /Mértékegység