FRIGIDAIRE FFHP302CQ2 osztott rendszerű hőszivattyú kültéri 28000 BtuH | AH3GPP 31XL64

FRIGIDAIRE FFHP302CQ2 osztott rendszerű hőszivattyú kültéri 28000 BtuH

Raktáron
Tétel: AH3GPP Modell: FFHP302CQ2Kereszthivatkozás: 31XL64

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,534.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplit rendszerű hőszivattyú
BtuH hűtés28,000
csatlakozásFellobbanás
Hz60
Beltéri / kültériKültér
Min. Áramköri erősítők16.7
Szerelési típusKültér
ÜzemmódAuto / Cool / Heat / Dry / Fan
Fázis1
Fordított ciklusú hő BtuH28,400
Feszültség208/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 73.9368
Hajó magassága (cm)87.63
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)49.53
Származási országCN

Termék részletek:

    • SEER: 16.0
    • Max. Időkésleltetett biztosíték erősítők: 30
    • HSPF: 8.2
    • Kültéri zajszint dB: 56
    • Kültéri szélesség: 38-19 / 32 "
    • Kültéri mélység: 16-13 / 16 "
    • Kültéri magasság: 31-7 / 64 "
    • Vezetékméret szívó OD: 1/4 "
    • Vezetékméret kisülés OD: 5/8 "
    • Hűtővezeték max. L: 98.4 láb
    • Töltve: R-410A

Termékváltozatok

TermékekModellBtuH hűtésFordított ciklusú hő BtuHÁr
FRIGIDAIRE FFHP362CQ2 osztott rendszerű hőszivattyú 33600 BtuH | AH3GPR 31XL66 FFHP362CQ233,60034,600€1,683.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIGIDAIRE FFHP302CQ2 osztott rendszerű hőszivattyú kültéri 28000 BtuH
€1,534.13 /Mértékegység