Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBMSHCAPS50820P100 Socket Head Cap Screw, 18 x 8 Stainless Steel, M5 x 0.80, 20mm Size, 100Pk | AH7CMB 36RK24

FOREVERBOLT FBMSHCAPS50820P100 aljzatfejű csavar, 18 x 8 rozsdamentes acél, M5 x 0.80, 20 mm-es méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH7CMB Típus: FBMSHCAPS50820P100Kereszthivatkozás: 36RK24
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
€82.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.8.5mm
Fejmagasság5mm
fej típusaHengeres
Hossz20 láb.
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országTW

Termék részletek:

    • Önzáró elem: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBMSHCAPS50820P100 aljzatfejű csavar, 18 x 8 rozsdamentes acél, M5 x 0.80, 20 mm-es méret, 100 pk
€82.87 /csomag