Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBMHEXB1217540P10 hatlapfejű csavar, M12 x 1.75, 40 mm-es méret, rozsdamentes acél, nem minőség, 10 pk | AH7CGT 36RJ23

FOREVERBOLT FBMHEXB1217540P10 hatlapfejű csavar, M12 x 1.75, 40 mm-es méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk

Raktáron
Tétel: AH7CGT Modell: FBMHEXB1217540P10Kereszthivatkozás: 36RJ23

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
befejezNL-19 (SM)
FokozatA2
Fejmagasság7.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége19mm
Hossz40mm
Min. Menethossz40mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4635
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB1217540P10 hatlapfejű csavar, M12 x 1.75, 40 mm-es méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk
€44.12 /csomag