Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBMHEXB1217525P10 hatlapfejű csavar, M12 x 1.75, 25 mm-es méret, rozsdamentes acél, nem minőség, 10 pk | AH7CGP 36RJ20

FOREVERBOLT FBMHEXB1217525P10 hatlapfejű csavar, M12 x 1.75, 25 mm-es méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk

Raktáron
Tétel: AH7CGP Modell: FBMHEXB1217525P10Kereszthivatkozás: 36RJ20

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
befejezNL-19 (SM)
FokozatA2
Fejmagasság7.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége19mm
Hossz25 láb.
Min. Menethossz25mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.351
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB1217525P10 hatlapfejű csavar, M12 x 1.75, 25 mm-es méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk
€35.59 /csomag