Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBMFHEADS40710P100 Socket Head Cap Screw, Flat, 18 x 8 Stainless Steel M4 x 0.70, 10mm Size, 100Pk | AH7CKC 36RJ78

FOREVERBOLT FBMFHEADS40710P100 aljzatfejű csavar, lapos, 18 x 8 rozsdamentes acél M4 x 0.70, 10 mm-es méret, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AH7CKC Modell: FBMFHEADS40710P100Kereszthivatkozás: 36RJ78

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú laposfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete2.50mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.8mm
Fejmagasság2.3mm
fej típusaLakás
Hossz10 "
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7.7mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országTW

Termék részletek:

    • Önzáró elem: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBMFHEADS40710P100 aljzatfejű csavar, lapos, 18 x 8 rozsdamentes acél M4 x 0.70, 10 mm-es méret, 100 Pk
€49.46 /csomag