Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS510P100 Socket Head Cap Screw, 10mm Length, M5 x 0.80 Thread Size, A2 Grade, 100PK | CG8VQN 53MG64

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS510P100 foglalatos fejű csavar, 10 mm hosszú, M5 x 0.80 menetméret, A2 fokozat, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8VQN Típus: FBMBHSCAPS510P100Kereszthivatkozás: 53MG64

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€68.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM5x0.8
Meghajtó mérete3 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
FokozatA2
Fej Dia.9.5 mm
Fejmagasság2.75 mm
fej típusaGomb
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz10 "
Min. Szakítószilárdság55,000 psi
Min. Menethossz10 mm
Rockwell KeménységB100
Önzáró elemNem
Standard DIN 7380
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza10mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS510P100 foglalatos fejű csavar, 10 mm hosszú, M5 x 0.80 menetméret, A2 fokozat, 100 PK
€68.40 /csomag