Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBLN5811P25 Lock Nut, 0.9375 Inch Flange Dia., 5/8-11 Thread Size, 18-8 Grade, 25PK | CG8VPR 53ME56

FOREVERBOLT FBLN5811P25 ellenanya, 0.9375 hüvelykes karima átmérő, 5/8-11 menetméret, 18-8 fokozat, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8VPR Modell: FBLN5811P25Kereszthivatkozás: 53ME56

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€142.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Magasság49 / 64 "
Max. Hőmérséklet248 C fok, 480 F fok
Anya típusaNylon betétes záróanya
Standard ASME B18.16.6
StílusNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.972
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBLN5811P25 ellenanya, 0.9375 hüvelykes karima átmérő, 5/8-11 menetméret, 18-8 fokozat, 25PK
€142.74 /csomag