Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXN71614P25 Hex Nut, 7/16-14 Thread Size, 18-8 Grade, 25PK | CG8VLP 45NZ73

FOREVERBOLT FBHEXN71614P25 hatlapú anya, 7/16-14 menetméret, 18-8 fokozat, 25 PK

Raktáron
Tétel: CG8VLP Modell: FBHEXN71614P25Kereszthivatkozás: 45NZ73

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Magasság3 / 8 "
Anya típusaHatszögletű anyát
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXN71614P25 hatlapú anya, 7/16-14 menetméret, 18-8 fokozat, 25 PK
€51.78 /csomag