Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXB3816312FTP10 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 X 3-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CBQ 36RH05

FOREVERBOLT FBHEXB3816312FTP10 hatlapfejű csavar, 3/8-16 x 3-1/2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk

Raktáron
Tétel: AH7CBQ Modell: FBHEXB3816312FTP10Kereszthivatkozás: 36RH05
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
€54.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz3.5 "
Min. Menethossz3-1 / 2 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4635
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB3816312FTP10 hatlapfejű csavar, 3/8-16 x 3-1/2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk
€54.04 /csomag