Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXB34105P5 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 X 5 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségi, 5 db | AH7CEZ 36RH82

FOREVERBOLT FBHEXB34105P5 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 x 5 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 5 db

Raktáron
Tétel: AH7CEZ Modell: FBHEXB34105P5Kereszthivatkozás: 36RH82
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
€142.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz5"
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1606
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB34105P5 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 x 5 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 5 db
€142.34 /csomag