Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXB18212 Hex Head Cap Screw, 1-8 X 2-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CFH 36RH90

FOREVERBOLT FBHEXB18212 Hex Head Cap Screw, 1-8 X 2-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade

Raktáron
Tétel: AH7CFH Modell: FBHEXB18212Kereszthivatkozás: 36RH90
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
€23.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1-8
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz2.5 "
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3629
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB18212 Hex Head Cap Screw, 1-8 X 2-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade
€23.98 /Mértékegység