Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXB12132P5 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 X 2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CCT 36RH30

FOREVERBOLT FBHEXB12132P5 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 x 2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 5 db

Raktáron
Tétel: AH7CCT Modell: FBHEXB12132P5Kereszthivatkozás: 36RH30
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
€23.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz2"
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.306
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB12132P5 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 x 2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 5 db
€23.58 /csomag