Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXB1213214P5 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 X 2-1/4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CCX 36RH34

FOREVERBOLT FBHEXB1213214P5 hatlapfejű csavar, 1/2-13 x 2-1/4 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 5 pk

Raktáron
Tétel: AH7CCX Modell: FBHEXB1213214P5Kereszthivatkozás: 36RH34
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
€26.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz2.25 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.333
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB1213214P5 hatlapfejű csavar, 1/2-13 x 2-1/4 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 5 pk
€26.22 /csomag