Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFTBHSCAPS103212P100 Aljzatfejsapka csavar, gomb, 18-8 rozsdamentes acél, #10-32 X 1/2 hüvelykes méret, 100 db | AH7CJA 36RJ53

FOREVERBOLT FBFTBHSCAPS103212P100 aljzatfejű csavar, gomb, 18-8 rozsdamentes acél, 10-32 x 1/2 hüvelykes méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH7CJA Típus: FBFTBHSCAPS103212P100Kereszthivatkozás: 36RJ53
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
€56.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 10 32-
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaGomb
Hossz1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság100,000 psi
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság250 fok F
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Termék részletek:

    • Önzáró elem: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFTBHSCAPS103212P100 aljzatfejű csavar, gomb, 18-8 rozsdamentes acél, 10-32 x 1/2 hüvelykes méret, 100 pk
€56.42 /csomag