Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFLWMS82P100 Washer, #8 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 3/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CRR 36RL31

FOREVERBOLT FBFLWMS82P100 alátét, 8-as csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelykes külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH7CRR Modell: FBFLWMS82P100Kereszthivatkozás: 36RL31
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
€82.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMil Spec Alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek#8
Fokozat18-8
Belül Dia.3 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.3 / 8 "
csomag súlya0.08
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.036–0.065 ”
Vastagsági tolerancia0.036–0.065 ”
Alátét típusaKatonai specifikáció lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0363
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWMS82P100 alátét, 8-as csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelykes külső átmérő, 100 pk
€82.46 /csomag