Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFLWASH38LOD2P25 Lapos alátét, 3/8 hüvelykes csavarméret, 18-8 rozsdamentes acél, 1 hüvelyk külső átmérő, 25 db | AH7 CPU 36RK86

FOREVERBOLT FBFLWASH38LOD2P25 lapos alátét, 3/8 hüvelykes csavarméret, 18-8 rozsdamentes acél, 1 hüvelyk külső átmérő, 25 db

Raktáron
Tétel: AH7CPU Modell: FBFLWASH38LOD2P25Kereszthivatkozás: 36RK86
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
€31.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Fokozat18-8
Belül Dia.7 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1"
csomag súlya0.31
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.064–0.104 ”
Vastagsági tolerancia0.064–0.104 ”
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.59
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH38LOD2P25 lapos alátét, 3/8 hüvelykes csavarméret, 18-8 rozsdamentes acél, 1 hüvelyk külső átmérő, 25 db
€31.75 /csomag