Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFEWASHT122 sárvédő alátét, 1/2 hüvelykes csavarméret, 18-8 rozsdamentes acél, 2 hüvelyk külső átm. | AH7CNW 36RK65

FOREVERBOLT FBFEWASHT122 sárvédő alátét, 1/2 hüvelykes csavarméret, 18-8 rozsdamentes acél, 2 hüvelyk külső átm.

Raktáron
Tétel: AH7CNW Modell: FBFEWASHT122Kereszthivatkozás: 36RK65

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€10.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Fokozat18-8
Belül Dia.17 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.2"
csomag súlya0.1
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.015 "
Alátét típusaNagy OD lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT122 sárvédő alátét, 1/2 hüvelykes csavarméret, 18-8 rozsdamentes acél, 2 hüvelyk külső átm.
€10.58 /Mértékegység