Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFEWASH38112P10 Washer, 3/8 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CNB 36RK47

FOREVERBOLT FBFEWASH38112P10 alátét, 3/8 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/2 hüvelyk külső átmérő, 10 db

Raktáron
Tétel: AH7CNB Típus: FBFEWASH38112P10Kereszthivatkozás: 36RK47
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
€19.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Fokozat18-8
Belül Dia.13 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.5 "
csomag súlya0.27
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
Alátét típusaNagy OD lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASH38112P10 alátét, 3/8 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/2 hüvelyk külső átmérő, 10 db
€19.51 /csomag