Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBCB384P20 Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 25/64 Inch Drill Size, 20PK | CG8VJR 53MG05

FOREVERBOLT FBCB384P20 kocsicsavar, 3/8-16 menetméret, 18-8 fokozat, 25/64 hüvelykes fúróméret, 20 PK

Raktáron
Tétel: CG8VJR Modell: FBCB384P20Kereszthivatkozás: 53MG05
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
€109.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Fúró méret25 / 64 "
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
Rögzítő hossza4
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.0.844 "
Fejmagasság0.208 "
fej típusaSzállítás
Hossz4 "
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság0.219 "
Négyzet szélessége0.388 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000-125,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0665
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBCB384P20 kocsicsavar, 3/8-16 menetméret, 18-8 fokozat, 25/64 hüvelykes fúróméret, 20 PK
€109.86 /csomag