Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBCB142015P50 Carriage Bolt, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Grade, 17/64 Inch Drill Size, 50PK | CG8VHX 53MF88

FOREVERBOLT FBCB142015P50 kocsicsavar, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 17/64 hüvelykes fúróméret, 50 PK

Raktáron
Tétel: CG8VHX Modell: FBCB142015P50Kereszthivatkozás: 53MF88
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
€79.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Fúró méret17 / 64 "
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.0.594 "
Fejmagasság0.145 "
fej típusaSzállítás
Hossz1 1 / 2 "
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság0.156 "
Négyzet szélessége0.260 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000-125,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.522
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBCB142015P50 kocsicsavar, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 17/64 hüvelykes fúróméret, 50 PK
€79.87 /csomag