Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBBHSCAPS142012P100 Socket Head Cap Screw, Button, 18-8 Stainless Steel, 1/4-20 X 1/2 Inch Size, 100Pk | AH7CJB 36RJ54

FOREVERBOLT FBBHSCAPS142012P100 aljzatfejű csavar, gomb, 18-8 rozsdamentes acél, 1/4-20 x 1/2 hüvelykes méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH7CJB Modell: FBBHSCAPS142012P100Kereszthivatkozás: 36RJ54
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
€77.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaGomb
Hossz1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság100,000 psi
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országTW

Termék részletek:

    • Önzáró elem: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS142012P100 aljzatfejű csavar, gomb, 18-8 rozsdamentes acél, 1/4-20 x 1/2 hüvelykes méret, 100 pk
€77.92 /csomag