Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3MHEXB61020P50 hatlapfejű csavar, M6 x 1.00, 20 mm-es méret, rozsdamentes acél, nem minőség, 50 pk | AH7CFN 36RH95

FOREVERBOLT FB3MHEXB61020P50 hatlapfejű csavar, M6 x 1.00, 20 mm-es méret, rozsdamentes acél, nem minőségi, 50 pk

Raktáron
Tétel: AH7CFN Típus: FB3MHEXB61020P50Kereszthivatkozás: 36RH95
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
€56.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6 x 1
befejezNL-19 (SM)
FokozatA4
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Fej szélessége10mm
Hossz20 láb.
Min. Menethossz20mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3MHEXB61020P50 hatlapfejű csavar, M6 x 1.00, 20 mm-es méret, rozsdamentes acél, nem minőségi, 50 pk
€56.27 /csomag