Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3HEXB51618114P10 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 X 1-1/4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7BZB 36RG45

FOREVERBOLT FB3HEXB51618114P10 hatlapfejű csavar, 5/16-18 x 1-1/4 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk

Raktáron
Tétel: AH7BZB Modell: FB3HEXB51618114P10Kereszthivatkozás: 36RG45

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€21.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezNL-19 (SM)
Fokozat316
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz1.25 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB51618114P10 hatlapfejű csavar, 5/16-18 x 1-1/4 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk
€21.15 /csomag