Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3HEXB3816212P5 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 X 2-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CBH 36RG97

FOREVERBOLT FB3HEXB3816212P5 hatlapfejű csavar, 3/8-16 x 2-1/2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 5 pk

Raktáron
Tétel: AH7CBH Modell: FB3HEXB3816212P5Kereszthivatkozás: 36RG97

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezNL-19 (SM)
Fokozat316
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz2.5 "
Min. Menethossz1"
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.87
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB3816212P5 hatlapfejű csavar, 3/8-16 x 2-1/2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 5 pk
€26.34 /csomag