Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3HEXB14202P10 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 X 2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7BYH 36RG28

FOREVERBOLT FB3HEXB14202P10 hatlapfejű csavar, 1/4-20 x 2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk

Raktáron
Tétel: AH7BYH Modell: FB3HEXB14202P10Kereszthivatkozás: 36RG28
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
€23.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezNL-19 (SM)
Fokozat316
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz2"
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB14202P10 hatlapfejű csavar, 1/4-20 x 2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk
€23.62 /csomag