Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FLWASH58SODSP10 alátét, 5/8 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 1-5/16 hüvelyk külső átmérő, 10 db | AH7CTC 36RL41

FOREVERBOLT FB3FLWASH58SODSP10 alátét, 5/8 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 1-5/16 hüvelyk külső átmérő, 10 db

Raktáron
Tétel: AH7CTC Típus: FB3FLWASH58SODSP10Kereszthivatkozás: 36RL41

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€34.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Fokozat316
Belül Dia.21 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1 5 / 16 "
csomag súlya0.2
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.098 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.023 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH58SODSP10 alátét, 5/8 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 1-5/16 hüvelyk külső átmérő, 10 db
€34.92 /csomag