Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD3P100 Lapos alátét, 3/8 hüvelykes csavarméret, 316 rozsdamentes acél, 1 hüvelyk külső átmérő, 100 pk | AH7CQV 36RL11

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD3P100 lapos alátét, 3/8 hüvelykes csavarméret, 316 rozsdamentes acél, 1 hüvelyk külső átmérő, 100 db

Raktáron
Tétel: AH7CQV Modell: FB3FLWASH38LOD3P100Kereszthivatkozás: 36RL11

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€179.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Fokozat316
Belül Dia.7 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1"
csomag súlya1.3
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.064–0.104 ”
Vastagsági tolerancia0.064–0.104 ”
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD3P100 lapos alátét, 3/8 hüvelykes csavarméret, 316 rozsdamentes acél, 1 hüvelyk külső átmérő, 100 db
€179.00 /csomag