Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FLWASH14SODP100 Washer, 1/4 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 5/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CNX 36RK66

FOREVERBOLT FB3FLWASH14SODP100 alátét, 1/4 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 5/8 hüvelyk külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH7CNX Típus: FB3FLWASH14SODP100Kereszthivatkozás: 36RK66
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
€80.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Fokozat316
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.5 / 8 "
csomag súlya0.3
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH14SODP100 alátét, 1/4 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 5/8 hüvelyk külső átmérő, 100 pk
€80.60 /csomag