Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FLWASH14LOD2P25 alátét, 1/4 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 3/4 hüvelykes külső átmérő, 25 db | AH7CQN 36RL05

FOREVERBOLT FB3FLWASH14LOD2P25 alátét, 1/4 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 3/4 hüvelykes külső átmérő, 25 pk

Raktáron
Tétel: AH7CQN Modell: FB3FLWASH14LOD2P25Kereszthivatkozás: 36RL05

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Fokozat316
Belül Dia.5 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.3 / 4 "
csomag súlya0.15
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.051–0.08 ”
Vastagsági tolerancia0.051–0.080 ”
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH14LOD2P25 alátét, 1/4 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 3/4 hüvelykes külső átmérő, 25 pk
€31.80 /csomag