FOL-DA-TANK RLT 250 relé tárolótartály, 34 x 34 x 14 hüvelykes méret, felül nyíló 3 x 3 láb

Raktáron
Tétel: CF3CTE Modell: RLT 250

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,605.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló tartály
Kapacitás250 Gallon
Hajtott méret34 "x 14" x 14 "
Nyissa meg a Dimenziót4 '4 "x 4' 4" x 35 "
Nyitás3 'x 3'
Méret34 x 34 x 14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHajtott méretNyissa meg a DimenziótMéretÁr
FOL-DA-TANK RLT 1000 relé tárolótartály, mérete 48 x 17 x 17 hüvelyk, felül nyíló 5 láb,9 hüvelyk x 5 láb,9 hüvelyk | CF3CTB 1000 RLT1000 Gallon48 "x 17" x 17 "8 'x 8' x 35 "48 x 17 x 17 "€3,691.38
FOL-DA-TANK RLT 1500 relé tárolótartály, 48 x 17 x 17 hüvelyk méret, felül nyíló 7 láb,5 hüvelyk x 7 láb,5 hüvelyk | CF3CTC 1500 RLT1500 Gallon48 "x 17" x 17 "9 'x 9' x 35 "48 x 17 x 17 "€4,104.86
FOL-DA-TANK RLT 2000 relé tárolótartály, 48 x 17 x 17 hüvelykes, felül nyíló 8 x 8 láb | CF3CTD 2000 RLT2000 Gallon48 "x 17" x 17 "12 'x 12' x 35 "48 x 17 x 17 "€4,682.37
FOL-DA-TANK RLT 2500 relé tárolótartály, 48 x 17 x 17 hüvelykes méret, felül nyíló 12 x 12 láb | CF3CTF 2500 RLT2500 Gallon48 "x 17" x 17 "13 '7 "x 13' 7" x 35 "48 x 17 x 17 "€5,403.09
FOL-DA-TANK RLT 3000 relé tárolótartály, 48 x 17 x 17 hüvelykes, felül nyíló 12 láb 9 hüvelyk x 12 láb 9 hüvelyk | CF3CTG 3000 RLT3000 Gallon48 "x 17" x 17 "15 'x 15' x 35 "48 x 17 x 17 "€5,978.28
FOL-DA-TANK RLT 500 relé tárolótartály, 48 x 17 x 17 hüvelykes, felül nyíló 4 x 4 láb | CF3CTH 500 RLT500 Gallon48 "x 17" x 17 "6 'x 6' x 35 "48 x 17 x 17 "€3,303.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOL-DA-TANK RLT 250 relé tárolótartály, 34 x 34 x 14 hüvelykes méret, felül nyíló 3 x 3 láb
€2,605.67 /Mértékegység