FOL-DA-TANK FDTS-2500 Folding Frame Portable Tank, Steel, 22 oz. Vinyl, 2500 Gallon | CF3DCW

FOL-DA-TANK FDTS-2500 összecsukható vázas hordozható tartály, acél, 22 oz. Bakelit, 2500 gallon

Raktáron
Tétel: CF3DCW Modell: FDTS-2500

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,920.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható keret tartály
Kapacitás2500 Gallon
Zárt dimenzió12 '3 "x 7" x 29 "
színekPiros / sárga / fekete / kék / zöld
Keret anyagAcél
Anyag típusa22 oz. Vinil
Nyissa meg a Dimenziót12 '3 "x 12' 3" x 29 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.75
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZárt dimenziószínekAnyag típusaNyissa meg a DimenziótÁr
FOL-DA-TANK FDTS-1000 hordozható vázas hordozható tartály, acél, 22 oz. HPR, 1000 gallon | CF3DCA FDTS-10001000 Gallon8 '3 "x 7" x 29 "Piros sárga22 oz. HPR8 '3 "x 8' 3" x 29 "€3,728.34
FOL-DA-TANK FDTS-1000 hordozható tartály, acél, 22 oz. Vinil, 1000 gallon | CF3DCB FDTS-10001000 Gallon8 '3 "x 7" x 29 "Piros / sárga / fekete / kék / zöld22 oz. Vinil8 '3 "x 8' 3" x 29 "€2,483.25
FOL-DA-TANK FDTS-1000 hordozható tartály, acél, 30 oz. Vinil, 1000 gallon | CF3DCC FDTS-10001000 Gallon8 '3 "x 7" x 29 "Piros / sárga / narancs / fekete30 oz. Vinil8 '3 "x 8' 3" x 29 "€3,236.31
FOL-DA-TANK FDTS-1000 hordozható vázas hordozható tartály, acél, 41 oz. Vinil, 1000 gallon | CF3DCD FDTS-10001000 Gallon8 '3 "x 7" x 29 "-41 oz. Vinil8 '3 "x 8' 3" x 29 "€3,488.10
FOL-DA-TANK FDTS-1000 Összecsukható keret hordozható tartály, acél, 63 oz. Vinyl, 1000 Gallon | CF3DCE FDTS-10001000 Gallon8 '3 "x 7" x 29 "-63 oz. Vinil8 '3 "x 8' 3" x 29 "€4,047.12
FOL-DA-TANK FDTS-1500 Összecsukható keret hordozható tartály, acél, 17 oz. HPR, 1500 gallon | CF3DCF FDTS-15001500 Gallon10 '3 "x 7" x 29 "Piros sárga17 oz. HPR10 '3 "x 10' 3" x 29 "€3,850.76
FOL-DA-TANK FDTS-1500 hordozható tartály, acél, 22 oz. HPR, 1500 gallon | CF3DCG FDTS-15001500 Gallon10 '3 "x 7" x 29 "Piros sárga22 oz. HPR10 '3 "x 10' 3" x 29 "€4,506.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOL-DA-TANK FDTS-2500 összecsukható vázas hordozható tartály, acél, 22 oz. Bakelit, 2500 gallon
€3,920.07 /Mértékegység