FOL-DA-TANK FDTA-4000 ALUM Folding Frame Portable Tank, Aluminium, 17 oz. HPR, 4000 Gallon | CF3CZC

FOL-DA-TANK FDTA-4000 ALUM összecsukható vázas hordozható tartály, alumínium, 17 oz. HPR, 4000 gallon

Raktáron
Tétel: CF3CZC Modell: FDTA-4000 ALUM

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,738.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható keret tartály
Kapacitás4000 Gallon
Zárt dimenzió15 '3 "x 8" x 29 "
színekPiros sárga
Keret anyagAlumínium
Anyag típusa17 oz. HPR
Nyissa meg a Dimenziót15 '3 "x 15' 3" x 29 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.25
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZárt dimenziószínekAnyag típusaNyissa meg a DimenziótÁr
FOL-DA-TANK FDTA-1000 ALUM összecsukható vázas hordozható tartály, alumínium, 17 oz. HPR, 1000 gallon | CF3CXN FDTA-1000 ALUM1000 Gallon8 '3 "x 8" x 29 "Piros sárga17 oz. HPR8 '3 "x 8' 3" x 29 "€4,391.31
FOL-DA-TANK FDTA-1000 ALUM összecsukható vázas hordozható tartály, alumínium, 22 oz. HPR, 1000 gallon | CF3CXP FDTA-1000 ALUM1000 Gallon8 '3 "x 8" x 29 "Piros sárga22 oz. HPR8 '3 "x 8' 3" x 29 "€4,777.08
FOL-DA-TANK FDTA-1000 ALUM összecsukható vázas hordozható tartály, alumínium, 22 oz. Bakelit, 1000 gallon | CF3CXQ FDTA-1000 ALUM1000 Gallon8 '3 "x 8" x 29 "Piros / sárga / fekete / kék / zöld22 oz. Vinil8 '3 "x 8' 3" x 29 "€3,541.23
FOL-DA-TANK FDTA-1000 ALUM Összecsukható vázas hordozható tartály, alumínium, 30 oz. Vinyl, 1000 gallon | CF3CXR FDTA-1000 ALUM1000 Gallon8 '3 "x 8" x 29 "Piros / sárga / narancs / fekete30 oz. Vinil8 '3 "x 8' 3" x 29 "€4,109.49
FOL-DA-TANK FDTA-1000 ALUM összecsukható vázas hordozható tartály, alumínium, 41 oz. Bakelit, 1000 gallon | CF3CXT FDTA-1000 ALUM1000 Gallon8 '3 "x 8" x 29 "-41 oz. Vinil8 '3 "x 8' 3" x 29 "€4,428.27
FOL-DA-TANK FDTA-1000 ALUM Összecsukható vázas hordozható tartály, alumínium, 63 oz. Bakelit, 1000 gallon | CF3CXU FDTA-1000 ALUM1000 Gallon8 '3 "x 8" x 29 "-63 oz. Vinil8 '3 "x 8' 3" x 29 "€5,132.82
FOL-DA-TANK FDTA-1500 ALUM összecsukható vázas hordozható tartály, alumínium, 17 oz. HPR, 1500 gallon | CF3CXV FDTA-1500 ALUM1500 Gallon10 '3 "x 8" x 29 "Piros sárga17 oz. HPR10 '3 "x 10' 3" x 29 "€4,945.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOL-DA-TANK FDTA-4000 ALUM összecsukható vázas hordozható tartály, alumínium, 17 oz. HPR, 4000 gallon
€7,738.49 /Mértékegység