FOL-DA-TANK 5'X5'X44" ACÉL dielektromos vizsgálótartály keret, acél, méret: 5 láb x 5 láb x 44 hüvelyk

Tétel: CF3CJN Modell: 5'X5'X44 "ACÉL
€2,037.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeret
AnyagAcél
Méret5 'x 5' x 44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMéretÁr
FOL-DA-TANK 5 5'X5'X44 "ALUMAlumínium5 'x 5' x 44 "€2,556.27
ajánlatkérés
FOL-DA-TANK 5 5'X6'X44 "ACÉLAcél5 'x 6' x 44 "€1,769.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOL-DA-TANK 5'X5'X44" ACÉL dielektromos vizsgálótartály keret, acél, méret: 5 láb x 5 láb x 44 hüvelyk
€2,037.42 /Mértékegység