Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOAMGLAS 643859 Szerelvény szigetelő könyök 1-5/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HXB 19NG88

FOAMGLAS 643859 Szerelvény szigetelő könyök 1-5/8 hüvelyk belső átmérő

Raktáron
Tétel: AF6HXB Típus: 643859Kereszthivatkozás: 19NG88

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€48.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelvény szigetelés
Kb. "R" érték6.9
színekFekete
Az illesztés típusához90 fokos könyök
A vascső méretéhez1-1 / 4 "
Cső azonosítóhoz1-1 / 2 "
Cső OD esetén1-5 / 8 "
Használatra OnCsőszerelvény
Szigetelés Névleges azonosító1.625 "
AnyagZárt cellás üveg
Temp. Hatótávolság-450 foktól 900 fokig F
Falvastagság2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód6903900050

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés Névleges azonosítóFalvastagságÁr
FOAMGLAS 564247 Szigetelő könyök illesztése 1-3 / 8 hüvelyk belső átmérővel | AF6HWB 19NG65 5642471.375 "1"€30.38
FOAMGLAS 625520 Szerelvény szigetelő könyök 1-5/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HWC 19NG66 6255201.625 "1"€32.61
FOAMGLAS 562418 Szerelvény szigetelő könyök 2-3/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HWE 19NG68 5624182.375 "1"€39.94
FOAMGLAS 560091 Szerelvény szigetelés 90 könyök 3 hüvelyk belső átmérő | AF6HWF 19NG69 5600913"1"€49.80
FOAMGLAS 560226 Szerelvény szigetelő könyök 3-1/2 hüvelyk belső átmérő | AF6HWG 19NG70 5602263.5 "1"€60.86
FOAMGLAS 599525 Szerelvény szigetelő könyök 5-1/2 hüvelykes belső átmérő | AF6HWJ 19NG72 5995255.5 "1"€103.84
FOAMGLAS 559087 Szerelvény szigetelő könyök 6-5/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HWK 19NG73 5590876.625 "1"€132.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOAMGLAS 643859 Szerelvény szigetelő könyök 1-5/8 hüvelyk belső átmérő
€48.12 /Mértékegység