Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOAMGLAS 568939 Szigetelő könyök szerelése 1-1/8 hüvelykes belső átmérő | AF6HWA 19NG64

FOAMGLAS 568939 Szerelvény szigetelő könyök 1-1/8 hüvelyk belső átmérő

Raktáron
Tétel: AF6HWA Típus: 568939Kereszthivatkozás: 19NG64
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
€25.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelvény szigetelés
Kb. "R" érték3.5
színekFekete
Az illesztés típusához90 fokos könyök
A vascső méretéhez3 / 4 "
Cső azonosítóhoz1"
Cső OD esetén1-1 / 8 "
Használatra OnCsőszerelvény
Szigetelés Névleges azonosító1.125 "
AnyagZárt cellás üveg
Temp. Hatótávolság-450 foktól 900 fokig F
Falvastagság1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód6903900050

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés Névleges azonosítóFalvastagságÁr
FOAMGLAS 569410 Szigetelő könyök 4-1 / 2 hüvelyk belső átmérő | AF6HWH 19NG71 5694104.5 "1"€80.01
FOAMGLAS 568826 Szigetelő könyök 1-1 / 8 hüvelyk belső átmérő | AF6HWM 19NG75 5688261.125 "1.5 "€29.89
FOAMGLAS 568273 Szigetelő könyök illesztése 1-3 / 8 hüvelyk belső átmérővel | AF6HWN 19NG76 5682731.375 "1.5 "€37.01
FOAMGLAS 568939 Szigetelő könyök 1-5 / 8 hüvelyk belső átmérő | AF6HWP 19NG77 5689391.625 "1.5 "€33.32
FOAMGLAS 568941 Szigetelő könyök 2-3 / 8 hüvelykes belső átmérő | AF6HWR 19NG79 5689412.375 "1.5 "€59.59
FOAMGLAS 568942 Szigetelő könyök 4-1 / 2 hüvelyk belső átmérő | AF6HWV 19NG82 5689424.5 "1.5 "€92.79
FOAMGLAS 568943 Szerelvény szigetelő könyök 5-1/2 hüvelyk belső átmérő | AF6HWW 19NG83 5689435.5 "1.5 "€120.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOAMGLAS 568939 Szerelvény szigetelő könyök 1-1/8 hüvelyk belső átmérő
€25.45 /Mértékegység